› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano portacavi laterale 2000x300x600 mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER3061K
Cod. Produttore ER3061K
Cod. EAN 8015646746443

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x300x600mm
  • Tipo: Vano laterale cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia per esterni
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK conforme
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Uso: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Vano portacavi laterale con dimensioni 2000x300x600 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l’organizzazione e la gestione efficiente dei cavi negli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e adatto all’uso in ambienti industriali, garantisce protezione e facilità di accesso per l’installazione e la manutenzione dei cablaggi. Ideale per applicazioni di automazione, assicura robustezza e funzionalità in spazi tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Container for external cable container 2000x300x600mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

2000 mm

profondità

0,6 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Vano portacavi laterale 2000x300x600 mm per impianti elettrici industriali