› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano barre esterno per armadi LDX400 altezza 1,6m

Cod. Rexel BTI93380QBE
Cod. Produttore 93380QBE
Cod. EAN 8012199682273

Informazioni principali

  • Descrizione: Vano barre esterno
  • Altezza: 1,6 m
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Modello: LDX400
  • Serie: MAS
  • Tipo: Vano barre esterno
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Dimensioni: Standard per armadi

Descrizione del prodotto

Vano barre esterno realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per l'installazione e la protezione delle barre elettriche in impianti industriali e civili. La struttura è priva di piastra di montaggio, facilitando l'integrazione in diversi contesti applicativi. La qualità del materiale assicura resistenza agli agenti esterni, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

410 mm

altezza

1700 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Vano barre esterno per armadi LDX400 altezza 1,6m