› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano barre esterno MDX800 altezza 1,8m per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI92490BE
Cod. Produttore 92490BE
Cod. EAN 8012199738888

Informazioni principali

  • Descrizione: Vano barre esterno H 1,8m
  • Serie: MAS
  • Altezza: 1,8 metri
  • Tipo: Vano barre esterno
  • Modello: MDX 800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il vano barre esterno modello BTI92490BE è una struttura in metallo di colore grigio progettata per l'installazione di componenti elettrici e dispositivi di distribuzione. Grazie alla sua robustezza e al design compatto, garantisce protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. La sua configurazione verticale e l'altezza di 1800 mm lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione ordinata delle connessioni elettriche esterne, assicurando al contempo resistenza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vano barre esterno MDX800 altezza 1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

1950 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

MAS

Vano barre esterno MDX800 altezza 1,8m per armadi elettrici