› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano barre esterno MDX800 altezza 1,6m per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI92480BE
Cod. Produttore 92480BE
Cod. EAN 8012199738871

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Altezza vano barre: 1,6m
  • Tipo vano: Esterno
  • Modello: MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Vano barre esterno in metallo di colore grigio, progettato per l'installazione di componenti elettrici in ambienti con esigenze di protezione IP65. La struttura robusta e resistente garantisce sicurezza e durata nel tempo, mentre le dimensioni compatte permettono un'agevole integrazione in impianti elettrici industriali e civili. Ideale per l'alloggiamento di barre collettrici e dispositivi di distribuzione, assicura un'installazione ordinata e protetta, facilitando la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vano barre esterno MDX800 altezza 1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1700 mm

Serie

MAS

Vano barre esterno MDX800 altezza 1,6m per armadi elettrici