› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano barre esterno MDX800 1,4m per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI92470BE
Cod. Produttore 92470BE
Cod. EAN 8012199738864

Informazioni principali

  • Altezza: 1,4 m
  • Tipo: Vano barre esterno
  • Modello: MDX 800
  • Serie: MAS
  • Protezione: Esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto BTI92470BE è un vano barre esterno della serie MAS, caratterizzato da una struttura in metallo di colore grigio. Questo vano è progettato per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e protezione per i componenti installati al suo interno. La sua costruzione in metallo garantisce resistenza e durabilità, rendendolo adatto per ambienti industriali o impianti elettrici dove è richiesta una soluzione affidabile per il contenimento delle barre elettriche. Il design verticale e la configurazione modulare facilitano l'installazione e la gestione degli impianti elettrici, assicurando un'organizzazione efficiente e sicura dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vano barre esterno MDX800 altezza 1,4m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

1550 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

MAS

Vano barre esterno MDX800 1,4m per impianti elettrici
€ 802,88 x 1 pz.
(pz.)