› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano barre esterno MAS LDX 800 altezza 2000mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI93490BE/10
Cod. Produttore 93490BE/10
Cod. EAN 8012199733418

Informazioni principali

  • Altezza: 2000mm
  • Tipo: Vano barre esterno
  • Modello: LDX800
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Vano barre esterno MAS LDX 800 realizzato in metallo di colore grigio, progettato come kit di fissaggio per installazioni elettriche sicure e durature. La struttura robusta garantisce protezione e supporto ottimale per componenti elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vano barre esterno LDX800 altezza 2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2100 mm

Serie

MAS

Vano barre esterno MAS LDX 800 altezza 2000mm per armadi elettrici