› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Vano barre esterno LDX400 per armadi da pavimento 1,8m grigio RAL 7035

Cod. Rexel BTI93390QBE
Cod. Produttore 93390QBE
Cod. EAN 8012199682297

Informazioni principali

  • Descrizione: Vano barre esterno
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Altezza: 1,8 m
  • Modello: LDX400
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Vano barre esterno in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, progettato per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un contenitore affidabile per la distribuzione elettrica. La finitura a polvere conferisce una superficie uniforme e resistente alla corrosione, mantenendo l’estetica e la funzionalità del prodotto anche in condizioni ambientali impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

410 mm

altezza

1900 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Vano barre esterno LDX400 per armadi da pavimento 1,8m grigio RAL 7035