› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

VANDAL DOME IP 4K 2.7-13.5AF

Cod. Rexel UR1099/711
Cod. Produttore 1099/711
Cod. EAN 8021156068821

Informazioni principali

  • Video: 4K
  • Ottica: 2.7-13.5mm AF
  • Tipo: Vandal Dome IP
  • Protezione: IP
  • Serie: Building&Retail PRIME
  • Risoluzione: 8 Megapixel
  • Zoom: Motorizzato
  • Uso: Interno/Esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera vandal dome, Building&Retail PRIME, IP, 8M ottica motorizzata 2.7-13.5mm
VANDAL DOME IP 4K 2.7-13.5AF