Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAG12LPH2
Cod. Produttore
NSYCAG12LPH2
Cod. EAN
3606480166549

Informazioni di prodotto

Valvola anticondensa M12 IP68 120l/h

Documentazione tecnica

Set di 10 valvole di rilascio pressione impermeabili 140 x 30mm per Thalassa PLS, Thalassa PLM, Thalassa TBS e Thalassa TBP Il prodotto è costituito da PA6-V2 e da membrana di copolimero acrilico Il kit è costituito da 1 valvola La larghezza è di 140 mm Diametro apertura 10,2 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP68 Fissaggio con viti Ritardante di fiamma V2 La temperatura operativa è compresa nell'intervallo tra -40 e 150°C La differenza di pressione è inferiore a 0,1 bar La permeabilità è di 120 l/h

tipo di montaggio

fissaggio a vite

diametro

10 mm

larghezza

140 mm

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP68

per numero max. di ventilatori

1

altezza

30 mm

materiale

plastica

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

Valvola anticondensa M12 IP68 120l/h