Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN078200
Cod. Produttore
VN078200
Cod. EAN
8007951053170

Informazioni di prodotto

VALV-1NC ELETTROVALVOLA 1 230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elettrovalvola per gas normalmente chiusa a riarmo manuale con attacco Rp 1 pollice e alimentazione 230 Vac. La chiusura della valvola avviene per mancanza di alimentazione (sicurezza attiva).

Tipologia

Diritto

altezza

173 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

collegamento 1

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

collegamento 2

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

Altro

Temperatura ambiente max.

60 °C

Materiale di tenuta

Altro

diametro nominale

1 pollice (25)

Orario di lavoro

100%

Funzionamento manuale di emergenza

Pulsante

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola gas 1" Rp 1NC normalmente chiusa riarmo manuale 230 Vac sicurezza attiva