Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN075800
Cod. Produttore
VN075800
Cod. EAN
8007951053132

Informazioni di prodotto

VALV-1NA ELETTROVALVOLA . 1 230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale con attacco Rp 1 pollice e alimentazione 230 Vac. La chiusura della valvola avviene dando alimentazione (sicurezza passiva).

Tipologia

Diritto

altezza

118 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

collegamento 1

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

collegamento 2

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Materiale del corpo

Ottone

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

Altro

Temperatura ambiente max.

60 °C

Disattivato quando è aperto

Materiale di tenuta

Altro

diametro nominale

1 pollice (25)

Orario di lavoro

100%

Funzionamento manuale di emergenza

Pulsante

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola gas normalmente aperta 1" Rp 230 Vac riarmo manuale sicurezza passiva