Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCB60827SE1G8
Cod. Produttore
VCB60827SE1G8
Cod. EAN
4058075152915

Informazioni di prodotto

Lampada LED a forma di candela, ideale per sostituire facilmente le lampade tradizionali con efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e diretta
  • Compatibilità con attacchi E14 standard
  • Risparmio di tempo grazie alla sostituzione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico estremamente basso
  • Luce istantanea al 100% senza ritardi
  • Buona resa cromatica e stabilità nel tempo
Descrizione del produttore: Lampade LED con forma classica a candela. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Lampadari a bracci. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

39 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

107 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

51 ... 51 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED VALUE CLASSIC B

Produttore

Lampada LED candela 7,5W 2700K E14 risparmio energetico uso domestico

€ 3,87 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info