Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA60840CG9
Cod. Produttore
VCA60840CG9
Cod. EAN
4058075288645

Informazioni di prodotto

Lampada LED a forma classica, ideale per sostituire le lampadine tradizionali con efficienza e semplicità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al formato standard E27
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con apparecchiature esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico estremamente basso
  • Buona resa cromatica (Ra ≥ 80) e stabilità nel tempo
  • Adatta per uso domestico e illuminazione generale
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

124 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

38 ... 38 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

6,5 ... 6,5 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED VALUE CLASSIC A

Produttore

Lampada LED classica 6,5W 840 E27 risparmio energetico uso domestico

€ 3,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info