Prodotti /

Cod. Rexel
ICAG3000
Cod. Produttore
AG3000
Cod. EAN
8014212021137

Informazioni di prodotto

Valigia vuota per set attrezzi per spellare 1799002

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia vuota

colore

Rosso

larghezza

300 mm

Tipologia

Valigia

altezza

390 mm

profondità

90 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

rosso segnale

Con schiuma