Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
larghezza
410 mm
Tipologia
Valigia
altezza
360 mm
profondità
110 mm
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
Numero totale di scomparti
1
Con schiuma
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te