Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
ICAO0108
Cod. Produttore
AO0108
Cod. EAN
8014212168382

Informazioni di prodotto

Valigia in resina "Intercable" con utensili
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (EN/IEC 60900:2004):

  • giravite ad intaglio "Futur II" 0,5x3x100 mm
  • giravite ad intaglio "Futur II" SLIM 0,8x4x100 mm
  • giravite ad intaglio "Futur II" SLIM 1x4,5x125 mm
  • giravite ad intaglio "Futur II" SLIM 1,2x6,5x150 mm
  • giravite a croce "Phillips" SLIM PH1x75 mm
  • giravite a croce "Phillips" SLIM PH2x100 mm
  • giravite a croce "Pozidriv" SLIM PZ1x75 mm
  • giravite a croce "Pozidriv" SLIM PZ2x100 mm
  • pinza universale 180 INT 2K

Utensili non isolati:

  • assortimento di chiavi maschio esagonali 8 pz 7110592
  • forbice spella e tranciacavi F1 16020-F1
  • giravite cercafase 3x60 mm AV6104
  • flessometro 3 m 7406030
  • livella baby 7404100
  • guanto di protezione GRIP 7407009
  • seghetto tascabile "PUK" 7402150
  • martello 300 g 7130582
  • coltello universale 7120081

imballaggio

Valigia

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

2

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

2

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

17

numero di pinze

1

numero di chiavi a brugola

1

numero di attrezzi per test

2

numero di martelli

1

numero di segatrici

1

Produttore

VALIGIA INTERCABLE