Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19501
Cod. Produttore
19501
Cod. EAN
8014212022387

Informazioni di prodotto

Valigia utensili isolati 1000V per lavori sotto tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Utensili per lavori sotto tensione fino a 1000V

Dotazione:

  • Pinza universale - AP0119N
  • Pinza a becchi lunghi 200 mm - AP0420N
  • Pinza isolante in resina - 11081
  • Tagliacavo D17 - AP1017
  • Spellafili 2,5-10 mm - AE6200
  • Giravite con testa ad intaglio 3x75 - AC1501
  • Giravite con testa ad intaglio 4x100 - AC1502
  • Giravite con testa ad intaglio 5,5x150 - AC1504
  • Giravite con testa ad intaglio 8x150 - AC1506
  • Giravite con impronta a croce PH1 - AC1601
  • Giravite con impronta a croce PH2 - AC1602
  • Giravite con impronta a croce PH3 - AC1603
  • Chiave a T 1/2” - 15011
  • Bussola 10 mm - 1504110
  • Bussola 13 mm - 1504113
  • Bussola 14 mm - 1504114
  • Bussola 17 mm - 1504117
  • Bussola 17 mm - AC2917E
  • Bussola 19 mm - 1504119
  • Bussola 22 mm - 1504122
  • Chiave maschio esagonale 5 mm - 1505105
  • Chiave maschio esagonale 6 mm - 1505106
  • Chiave maschio esagonale 8 mm - 1505108
  • Chiave maschio esagonale lungo 5L -1506105
  • Chaive maschio esagonale lungo 6L - 1506106
  • 4 morsetti per fissaggio lenzuolo - 651409
  • Chiave maschio esagonale 2,5 - 1304025
  • Chiave maschio esagonale 3 - 1304030
  • Chiave maschio esagonale 4 - 1304040
  • Lenzuolo isolante 600 x 600 - AV4102

imballaggio

Valigia

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

3

numero di cacciaviti a taglio

4

numero di inserti a innesto

15

numero totale di utensili

33

numero di pinze

3

numero di chiavi a brugola

8

Produttore

VALIGIA IN RESINA RED 1000 V DO