Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19320
Cod. Produttore
19320
Cod. EAN
8014212173300

Informazioni di prodotto

Valigia in resina " Professional Trolley"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in resina vuota

colore

Nero

larghezza

460 mm

Tipologia

Valigia

altezza

250 mm

profondità

450 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio

Con impugnatura telescopica

Produttore

VALIGIA IN RESINA PROFESSIONAL T