Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19310
Cod. Produttore
19310
Cod. EAN
8014212177421

Informazioni di prodotto

Valigia in resina "New Professional" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in resina vuota

colore

Nero

larghezza

460 mm

Tipologia

Valigia

altezza

220 mm

profondità

400 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio

Produttore

VALIGIA IN RESINA NEW PROFESSIONA