Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
ICAO0108B
Cod. Produttore
AO0108B
Cod. EAN
8014212167941

Informazioni di prodotto

Valigia in resina "Intercable" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in resina vuota

colore

Nero

larghezza

460 mm

Tipologia

Valigia

altezza

200 mm

profondità

370 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

staffa lucchetto

con serratura

Con divisorio

Produttore

VALIGIA IN RESINA INTERCABLE