Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19200
Cod. Produttore
19200
Cod. EAN
8014212002693

Informazioni di prodotto

Valigia in alluminio "Alustar" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in alluminio vuota

colore

Grigio

larghezza

485 mm

Tipologia

Valigia

altezza

190 mm

profondità

385 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

con serratura

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio

Produttore

VALIGIA IN ALLUMINIO ALUSTAR