Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19281
Cod. Produttore
19281
Cod. EAN
8014212039064

Informazioni di prodotto

Valigia in alluminio "Alu" con utensili
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • pinza a becchi mezzdiritti 200 mm 2K
  • tagliacavo 160 mm 2K
  • giravite ad intaglio 4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM
  • giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM
  • giravite a croce PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce PH 2x100 SLIM
  • giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM
  • giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM
  • coltello per cavi con protezione della lama incorporata

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente
  • giravite cercafase 3x65 mm
  • chiave universale per quadri
  • martello 300 g
  • scalpelli larghezza del taglio 12 mm
  • pinza per tubi e dadi
  • livella 250 mm
  • livella baby
  • flessometro 3 m
  • seghetto tascabile PUK
  • set chiave a brugola
  • coltello universale

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

4

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

2

numero di gattucci

1

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

23

numero di apparecchi di misura

3

numero di pinze

3

numero di chiavi a brugola

1

numero di scalpelli e bulini

1

numero di martelli

1

numero di utensili multifunzione

1

numero di segatrici

1

Produttore

VALIGIA IN ALLUMINIO ALU DOTATA