Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19280
Cod. Produttore
19280
Cod. EAN
8014212041265

Informazioni di prodotto

Valigia in alluminio "Alu" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in alluminio vuota

colore

Grigio

larghezza

360 mm

Tipologia

Valigia

altezza

200 mm

profondità

485 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

con serratura

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio

Produttore

VALIGIA IN ALLUMINIO ALU