Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAO0511
Cod. Produttore
AO0511
Cod. EAN
8014212222923

Informazioni di prodotto

Valigia in resina "Eurotrolley" con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (EN/IEC 60900:2004):

  • giravite ad intaglio "FUTUR II" 0,5x3x100 mm
  • giravite ad intaglio "FUTUR II" SLIM 0,8x4x100 mm
  • giravite ad intaglio "FUTUR II" SLIM 1x4,5x125 mm
  • giravite ad intaglio "FUTUR II" SLIM 1,2x6,5x150 mm
  • giravite a croce "FUTUR II" SLIM "Phillips" 1x75 mm
  • giravite a croce "FUTUR II" SLIM "Phillips" 2x100 mm
  • giravite a croce "FUTUR II" SLIM "Pozidriv" 1x75 mm
  • giravite a croce "FUTUR II" SLIM "Pozidriv" 2x100 mm
  • pinza universale 180 INT bi-componente.

Utensili non isolati:

  • assortimento di chiavi maschio esagonali 8 pz 7110592
  • forbice spella e tranciacavi F1 16020-F1
  • giravite cercafase 3x60 mm AV6104
  • flessometro 3 m 7406030
  • livella baby 7404100
  • guanto di protezione GRIP 7407009

imballaggio

Borsa

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

4

numero totale di utensili

14

numero di apparecchi di misura

2

numero di pinze

1

numero di chiavi a brugola

1

numero di attrezzi per test

2