Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19222
Cod. Produttore
19222
Cod. EAN
8014212039088

Informazioni di prodotto

Valigia in cuoio "EuroTop" con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 3x150
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 2x100 SLIM
  • coltello per cavi con protezione della lama incorporata
  • forbice isolata 2K
  • tagliacavo D17 2K
  • tagliacavo D22 2K

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente
  • pinza spellafili
  • sguainacavo universale con serraggio rapido a molla
  • giravite cercafase 3x60 mm
  • chiave universale per quadri ed armadi elettrici
  • EnerGrip tiracavo con ottima presa
  • guanti isolanti 1000V

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

6

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

3

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

2

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

22

numero di pinze

2

numero di utensili multifunzione

1

Produttore

VALIGIA EUROTOP IN CUOIO DOATA