Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19190
Cod. Produttore
19190
Cod. EAN
8014212038494

Informazioni di prodotto

Valigia in resina "EuroProfi" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in resina vuota

colore

Nero

larghezza

470 mm

Tipologia

Valigia

altezza

200 mm

profondità

360 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio

Produttore

VALIGIA EUROPROFI IN RESINA VUO