Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19192
Cod. Produttore
19192
Cod. EAN
8014212039040

Informazioni di prodotto

Valigia in resina "EuroProfi" con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 1x75 SLIM
  • forbice isolata 2K, tagliacavo D17 2K

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente
  • livella baby
  • EnerGrip tiracavo con ottima presa
  • giravite cercafase 3x65 mm

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

3

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

1

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

14

numero di attrezzi per test

1

Produttore

VALIGIA EUROPROFI IN RESINA DOT