Prodotti /

Cod. Rexel
IC19180
Cod. Produttore
19180
Cod. EAN
8014212038463

Informazioni di prodotto

Valigia in cuoio "EuroProfi" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in cuoio vuota

colore

Marrone

larghezza

440 mm

Tipologia

Valigia

altezza

360 mm

profondità

200 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Pelle

con serratura

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio