Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19202
Cod. Produttore
19202
Cod. EAN
8014212039071

Informazioni di prodotto

Valigia in alluminio "Alustar" con utensili
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 2K 180 mm, tagliacavo D17 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 0x60
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 0x60
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 2x100 SLIM
  • coltello per cavi con protezione della lama incorporata

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente, giravite cercafase 3x60 mm
  • chiave universale per quadri ed armadi elettrici
  • martello
  • scalpello
  • pinza per tubi e dadi
  • livella 250 mm
  • livella baby
  • flessometro 5 m
  • seghetto tascabile "PUK"
  • set chiavi a brugola

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

3

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

3

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

3

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

24

numero di apparecchi di misura

3

numero di pinze

1

numero di scalpelli e bulini

1

numero di martelli

1

numero di utensili multifunzione

2

numero di segatrici

1

Produttore

VALIGIA ALUSTAR IN ALLUMINIO DO