Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKITVALGPTA-1
Cod. Produttore
KIT-VAL-GPTA-1
Cod. EAN
8016692781068

Informazioni di prodotto

KIT VALIGIA IN ALLUMINIO ASSORTITA

    Valigia realizzata in alluminio, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimento di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet.

    Fondo in termoformato con separatori modulari.

    Coperchio incernierato

Descrizione del produttore:

    Valigia realizzata in alluminio, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimento di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet.

    Fondo in termoformato con separatori modulari.

    Coperchio incernierato

imballaggio

Valigia

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

17

numero di pinze

1

numero di chiavi a brugola

6

numero di attrezzi per test

1

numero di martelli

1

numero di segatrici

1

Produttore

Kit valigia alluminio con pannelli portautensili elastici e tasca porta documenti per uso professionale