Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVALSTAR-N0
Cod. Produttore
VALSTAR-N0
Cod. EAN
8051316071187

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Valigetta vuota
  • Materiale: Resistente
  • Colore: Neutro
  • Uso: Professionale
  • Protezione: Ottimale
  • Design: Elegante e funzionale
  • Applicazione: Strumenti elettrici
  • Serie: CEVALSTAR-N0
Valigetta vuota realizzata in plastica resistente, dotata di serratura per una chiusura sicura. Presenta una vaschetta removibile con divisori e schiuma interna per organizzare e proteggere al meglio gli strumenti e i materiali elettrici. Progettata per garantire praticità e funzionalità nel trasporto e nella conservazione, è ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di una soluzione compatta e versatile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La valigetta CEVALSTAR-N0 è un accessorio pratico e versatile, progettata per contenere tubetti e pi. Realizzata in materiale resistente, questa valigetta vuota offre una protezione ottimale per i tuoi strumenti elettrici. Il suo design elegante e funzionale la rende ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, garantendo ordine e facilità di accesso agli strumenti.

larghezza

274 mm

Tipologia

Cassa

altezza

71 mm

profondità

340 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

9

Con schiuma

Con divisorio

Produttore

Valigetta vuota resistente per tubetti e pinza uso professionale elettrico