Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC454124
Cod. Produttore
454124
Cod. EAN
4005187541243

Informazioni di prodotto

Valigetta per minuteria EuroPlus Metall 44-59

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Robusta valigetta per minuteria in lamiera d'acciaio polverizzata, blu scuro, per il trasporto sicuro di accessori e minuteria.
In due misure e cinque varianti, oppure come valigetta dotabile individualmente.

  • chiusura a tensione ed ermetica
  • ulteriore sicurezza del coperchio contro l'apertura accidentale
  • la chiusura perfetta del coperchio evita lo spargimento del contenuto.

colore

Blu

larghezza

440 mm

Tipologia

Valigia

altezza

63 mm

profondità

325 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Con divisorio

Produttore

VALIGETTA PER MINUTERIA EUROPLUS ME