Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Con divisorio
con serratura
materiale
Plastica
qualità del materiale
Altro
profondità
113 mm
altezza
230 mm
Tipologia
Valigia
larghezza
380 mm
colore
Nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te