Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19230
Cod. Produttore
19230
Cod. EAN
8014212038487

Informazioni di prodotto

Valigetta "EuroNorm" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigetta vuota

colore

Nero

larghezza

460 mm

Tipologia

Valigia

altezza

250 mm

profondità

400 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio

Produttore

VALIGETTA EURONORM - VUOTA