Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19231
Cod. Produttore
19231
Cod. EAN
8014212038166

Informazioni di prodotto

Valigetta "EuroNorm" nera con utensili
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 2x100 SLIM
  • coltello per cavi con protezione della lama incorporata
  • forbice isolata 2K
  • tagliacavo D17 2K

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

3

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

21

numero di pinze

3

numero di chiavi a brugola

1

numero di attrezzi per test

2

numero di martelli

1

numero di utensili multifunzione

1

numero di segatrici

1

Produttore

VALIGETTA EURONORM NERA - DOTAT