Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
ICAB4700
Cod. Produttore
AB4700
Cod. EAN
8014212015365

Informazioni di prodotto

Valigetta 370x170x50 per guanto
Per il contenimento e la protezione dei guanti isolanti Descrizione del produttore: Per il contenimento e la protezione dei guanti isolanti

colore

Altro

larghezza

420 mm

Tipologia

Valigia

altezza

50 mm

profondità

170 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Numero totale di scomparti

1

Produttore

Valigetta protezione guanti isolanti dimensioni 370x170x50 mm