Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Cod. Rexel
ICKKPE-C-CK
Cod. Produttore
KKPE-C-CK
Cod. EAN
8014212101549

Informazioni di prodotto

Valigia per matrici utensili idraulici 60-130 kN vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia per il trasporto delle matrici degli utensili idraulici Intercable tipo 60-130 kN vuota

colore

Nero

larghezza

410 mm

Tipologia

Valigia

altezza

110 mm

profondità

360 mm

materiale

Plastica

Con schiuma

Produttore

VALIGA PER MATRICI PP130-H-C