› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO

Cod. Rexel ICBLVAM20
Cod. Produttore BLVAM20
Cod. EAN 8014212415264

Informazioni principali

  • Descrizione: VA SPLIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro: Foro tondo
  • Materiale: Acciaio speciale temprato
  • Resistenza: Molto resistente all'usura
  • Forza foratura: Ridotta
  • Foratura: Senza bave
  • Confezione: Pasta protezione usura
  • Serie: ICBLVAM20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante.
Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte.
Foratura senza bave.
Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato.
Molto resistente all'usura.
La confezione contiene una pasta per la protezione all'usura ed al bloccaggio del filetto

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

20,4 mm ISO 20

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

tipo di azionamento meccanico

fori distanziatori

VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO