Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH53101700
Cod. Produttore
53101700
Cod. EAN
8719514531017

Informazioni di prodotto

4 pcs - Reattore alta frequenza Performer HFP - Bianco WH - 120 W - 220 to 240 V - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore 2 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'unità per la disinfezione dell'aria Philips UV-C rappresenta un modo potente ed efficace per disinfettare l'aria in circolo. Aspira l'aria nell'unità, dove l'irraggiamento UV-C inattiva fino al 90% dei microorganismi in un ambiente di 80m3 in1 ora (copertura circolare 28m2)(1). Senza necessità di montaggio, l'unità può essere spostata agevolmente e utilizzata in una vasta gamma di applicazioni professionali, dagli uffici e negozi al dettaglio fino alle strutture ricettive.Dal design curato; erogain modo controllato (RG0) UV-C e l'unità può essere utilizzata anche in presenza di persone.

potenza della lampada

72 W

attacco lampada

Altro

lunghezza totale

790 mm

diametro

18 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

Altro

forma della lampada

Altro

Tipo Lampada

Altro

durata di vita nominale media

9000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

120 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

contenuto di mercurio

17,6 mg

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Serie

Unit / di disinfezione dell aria UV C a pavimento