Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167285
Cod. Produttore
167285
Cod. EAN
4015081637881

Informazioni di prodotto

UVA 3 LED VERDI PRES TENSIONE
Descrizione del produttore: Il KM167285 è un innovativo dispositivo di segnalazione con 3 LED verdi, progettato per funzionare con tensione AC/DC. La sua forma rettangolare e la lente piatta garantiscono un'ottima visibilità, mentre il raccordo a vite facilita l'installazione. Questo prodotto è dotato di lampada inclusa, rendendolo pronto all'uso. Con un design senza calotta, il KM167285 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione efficace e affidabile per le tue esigenze di segnalazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Senza calotta

numero di segnalatori luminosi

3

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

18 mm

altezza dell'apertura

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Rettangolare

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

400 ... 400 V

Produttore

UVA 3 LED VERDI PRES TENSIONE