Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETN70
Cod. Produttore
TN70
Cod. EAN
8016692554143

Informazioni di prodotto

Utensile professionale per la compressione di capicorda e giunti non isolati, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla regolazione precisa della matrice
  • Manopole antiscivolo per una presa salda e confortevole
  • Risparmio di tempo con utensile manuale efficiente e robusto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Minore rischio di guasti elettrici
  • Materiale di alta qualità garantisce sicurezza e performance
Utensile meccanico manuale professionale adatto alla compressione di capicorda serie A-M e giunti non isolati serie L-M ed L-P. Testa realizzata in acciaio forgiato termicamente. Posizione della matrice facilmente regolabile mediante vite zigrinata e riscontrata da nonio laterale di riferimento. Manopole in materiale plastico antiscivolo con elsa.

lunghezza

450 mm

adatto per

capicorda e connettori

sezione

6 mm² 70 mm²

stampo per pressatura

compressione a rullo (crimpatura)

esecuzione/azionamento

meccanico

Produttore

Utensile professionale compressione capicorda e giunti non isolati con manopole antiscivolo per installazioni elettriche rapide e sicure

€ 292,56 x 1 pz.
(pz.)