Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-TC320ND
Cod. Produttore
B-TC320ND
Cod. EAN
8016692922089

Informazioni di prodotto

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, BI-LINEAR, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 32MM
L’utensile oleodinamico a batteria B-TC320ND è adatto a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 32 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è aperta per consentire il taglio rapido di cavi passanti mediante precisi movimenti “a forbice”. La rotazione di 180° permette di adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione del taglio per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la tranciafuni B-TC320ND ha una bilanciata struttura biassiale ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

esecuzione/azionamento

a batteria-idraulico

esecuzione dell'impugnatura

bicomponente

con protezione dagli impatti

ganasce taglienti sostituibili

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

lunghezza totale

444 mm

adatto per un diametro max. del cavo

32 mm

Produttore

Utensile oleodinamico a batteria tranciafuni biassiale taglio cavi fino a 32mm rame alluminio acciaio con impugnatura ergonomica e LED