Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB17
Cod. Produttore
HB17
Cod. EAN
8051316073648

Informazioni di prodotto

  • Diametro filo: 0,2-4 mm
  • Tipo: Spelafili
  • Uso: Spellatura precisa
  • Materiale: Robusto e affidabile
  • Applicazione: Fili sezionati
  • Movimenti: Rapidi e manuali
  • Serie: CEHB17
  • Efficienza: Alta produttività
Descrizione del produttore: Gli spelacavi rappresentano una soluzione essenziale per garantire una rimozione precisa e sicura del materiale isolante dai cavi. Grazie all’utilizzo di utensili meccanici e pistole appositamente progettate per la spellatura dei cavi, è possibile eliminare l’isolamento con pochi e rapidi movimenti manuali, evitando il rischio di danneggiamento o strefolatura dei fili interni. La precisione nella spellatura è fondamentale per mantenere l'integrità del cavo e assicurare una connessione elettrica sicura ed efficiente.

Questi utensili spelacavi sono disponibili in una vasta gamma di design, formati e dimensioni, per adattarsi alle diverse esigenze di spellatura dei cavi. Che si tratti di cavi di piccolo diametro o di conduttori più grandi, gli strumenti offrono la massima versatilità e garantiscono la rimozione di materiale isolante di differente spessore con facilità. La varietà di modelli consente di scegliere lo spelacavi ideale per ogni applicazione, ottimizzando il processo di spellatura e migliorando la produttività in ogni ambiente di lavoro.

Grazie alla loro robustezza e affidabilità, gli utensili spelacavi assicurano performance di alto livello nel lungo termine, rendendoli uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore.

sezione longitudinale

taglio rotondo

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

12

zona di asportazione isolamento AWG

12 ... 24

diametro zona di asportazione isolamento

8 ... 13 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,2 ... 4 mm²

Produttore

Utensile spelafili serie HB per cavi tondi isolati diametro 8-13 mm uso professionale elettricisti