Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB19
Cod. Produttore
HB19
Cod. EAN
8051316073662

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5-6 mm
  • Uso: spelafili
  • Precisione: alta
  • Movimenti: pochi e rapidi
  • Materiale isolante: rimozione sicura
  • Versatilità: ampia gamma
  • Robustezza: elevata
  • Serie: CEHB19
Spelafili progettato per isolare con precisione fili con sezione da 2,5 a 6 mm, dotato di taglio rotondo e profondità di intaglio regolabile per garantire un'operazione sicura ed efficiente. Lo strumento è realizzato con materiali resistenti e offre un'impugnatura ergonomica per un utilizzo confortevole durante le operazioni di cablaggio e manutenzione elettrica. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile e preciso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli spelacavi rappresentano una soluzione essenziale per garantire una rimozione precisa e sicura del materiale isolante dai cavi. Grazie all’utilizzo di utensili meccanici e pistole appositamente progettate per la spellatura dei cavi, è possibile eliminare l’isolamento con pochi e rapidi movimenti manuali, evitando il rischio di danneggiamento o strefolatura dei fili interni. La precisione nella spellatura è fondamentale per mantenere l'integrità del cavo e assicurare una connessione elettrica sicura ed efficiente.

Questi utensili spelacavi sono disponibili in una vasta gamma di design, formati e dimensioni, per adattarsi alle diverse esigenze di spellatura dei cavi. Che si tratti di cavi di piccolo diametro o di conduttori più grandi, gli strumenti offrono la massima versatilità e garantiscono la rimozione di materiale isolante di differente spessore con facilità. La varietà di modelli consente di scegliere lo spelacavi ideale per ogni applicazione, ottimizzando il processo di spellatura e migliorando la produttività in ogni ambiente di lavoro.

Grazie alla loro robustezza e affidabilità, gli utensili spelacavi assicurano performance di alto livello nel lungo termine, rendendoli uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore.

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

diametro zona di asportazione isolamento

7,5 ... 9,5 mm

sezione zona di asportazione isolamento

2,5 ... 6 mm²

Produttore

Spelafili 2,5-6 mmq utensile professionale per elettricisti