Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB21
Cod. Produttore
HB21
Cod. EAN
8051316073709

Informazioni di prodotto

  • Diametro filo: 4,8 mm
  • Tipo filo: coassiale
  • Funzione: spelafili
  • Precisione: alta
  • Robustezza: elevata
  • Affidabilità: prolungata
  • Serie: CEHB21
  • Uso: professionale
Lo spelafili CEHB21 è progettato specificamente per cavi coassiali con diametro di 4,8 mm, garantendo una lavorazione precisa e sicura. Dotato di sezione longitudinale e taglio rotondo regolabile, permette un intaglio accurato senza danneggiare il conduttore interno. La profondità di intaglio è facilmente regolabile per adattarsi alle diverse esigenze di lavoro, offrendo versatilità e affidabilità. Questo utensile è ideale per elettricisti e tecnici che necessitano di uno strumento efficiente per la preparazione dei fili coassiali, assicurando prestazioni elevate in ogni applicazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli spelacavi rappresentano una soluzione essenziale per garantire una rimozione precisa e sicura del materiale isolante dai cavi. Grazie all’utilizzo di utensili meccanici e pistole appositamente progettate per la spellatura dei cavi, è possibile eliminare l’isolamento con pochi e rapidi movimenti manuali, evitando il rischio di danneggiamento o strefolatura dei fili interni. La precisione nella spellatura è fondamentale per mantenere l'integrità del cavo e assicurare una connessione elettrica sicura ed efficiente.

Questi utensili spelacavi sono disponibili in una vasta gamma di design, formati e dimensioni, per adattarsi alle diverse esigenze di spellatura dei cavi. Che si tratti di cavi di piccolo diametro o di conduttori più grandi, gli strumenti offrono la massima versatilità e garantiscono la rimozione di materiale isolante di differente spessore con facilità. La varietà di modelli consente di scegliere lo spelacavi ideale per ogni applicazione, ottimizzando il processo di spellatura e migliorando la produttività in ogni ambiente di lavoro.

Grazie alla loro robustezza e affidabilità, gli utensili spelacavi assicurano performance di alto livello nel lungo termine, rendendoli uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore.

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

diametro zona di asportazione isolamento

4,8 ... 7,5 mm

Produttore

Spelafili coassiali diam. 4,8-7,5 mm utensile professionale