Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-7KE-T
Cod. Produttore
PNB-7KE-T
Cod. EAN
8016692612577

Informazioni di prodotto

UTENSILE PNEUMATICO, CON COMANDO A PEDALE, PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI, DA 4 A 10 MMQ
Benvenuti nel mondo dell'innovazione con il CEPNB-7KE-T! Questo prodotto di alta qualità offre prestazioni eccezionali e stile senza pari. Scopri le sue caratteristiche uniche: - Design moderno e accattivante - Realizzato in materiali durevoli e di alta qualità - Disponibile in una gamma di colori eleganti - Facile da usare e maneggiare - Ideale per una varietà di utilizzi quotidiani Porta a casa il CEPNB-7KE-T e vivi un'esperienza straordinaria! Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico da banco PNB-7KE-T è la scelta ideale per compressione rapida e veloce di tubetti terminali preisolati con sezione da 4 mm2 a 10 mm2. Grazie all’apposito pedale permette di assemblare i cavi in maniera pratica e veloce. Leggero e compatto, questo utensile per la crimpatura non richiede manutenzione né calibrazione ordinaria. È dotato di un innesto rapido per facilitare la connessione ad un alimentatore pneumatico con pressione da 4 bar a 6 bar.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

200 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con ritorno automatico

sezione

4 ... 10 mm²

gamma AWG

12 ... 8

Tempo di pressaggio

2 ... 2 s

Produttore

Utensile oleodinamico da banco per crimpatura tubetti preisolati 4-10 mm² con pedale pneumatico, leggero e compatto, senza manutenzione