Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-TC041N
Cod. Produttore
HT-TC041N
Cod. EAN
8016692758480

Informazioni di prodotto

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 45MM
Se vuoi un'estetica raffinata e una funzionalità impeccabile, non cercare oltre il **CEHT-TC041N** della nostra celebre linea. Ecco perché dovresti considerare questo prodotto: - **Design Elegante**: unisce stile e praticità - **Materiali di Qualità**: resistente e durevole - **Facile da Pulire**: manutenzione senza stress - **Versatile**: si adatta a qualsiasi ambiente - **Colori Moderni**: si abbina a qualsiasi arredamento Non perdere l'opportunità di possedere un prodotto che evidenzia il tuo gusto per il design. Transforma il tuo spazio con il **CEHT-TC041N**! Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-TC041N è adatto a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 45 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 180° permette di adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Compatta e maneggevole, la tranciafuni HT-TC041N ha un solido e resistente design per sopportare forti sollecitazioni. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei tagli e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

Adatto per il diametro max. del cavo

45 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

550 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile oleodinamico tranciafuni per cavi rame, alluminio, acciaio fino 45mm, testa apribile e rotazione 180°