Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-TC026
Cod. Produttore
HT-TC026
Cod. EAN
8016692555621

Informazioni di prodotto

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 25MM
Benvenuto nel mondo della tendenza e della funzionalità con il nostro **CEHT-TC026**! Scopri perché questo prodotto è un must-have per te: - Design moderno e accattivante - Realizzato con materiali di alta qualità per una durata impeccabile - Disponibile in una gamma di colori vivaci e trendy - Perfetto per completare il tuo look con stile e praticità Aggiungi un tocco di eleganza e praticità alla tua esperienza quotidiana con il **CEHT-TC026**. Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-TC026 è adatto a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 25 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 180° permette di adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Leggera e maneggevole, la tranciafuni HT-TC026 è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei tagli e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. È provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata per permettere di eseguire il taglio con un solo movimento. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

Adatto per il diametro max. del cavo

25 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

382 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile oleodinamico tranciafuni taglio cavi rame alluminio acciaio fino 25mm professionale ergonomico