Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICHPI130-C
Cod. Produttore
HPI130-C
Cod. EAN
8014212138644

Informazioni di prodotto

Utensile oleodinamico manuale per la compressione testa C 130 kN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.

Caratteristiche:

  • costruzione robusta e compatta
  • testa di compressione a scatto ruotabile di 270°
  • dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocita'
  • azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile
  • limitatore di pressione automatico
  • ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell'impugnatura pompante
  • corsa massima: 42 mm
  • apertura testa: 42 mm
  • forza di compressione: 130 kN
  • pressione d'esercizio: 700 bar (70 MPa)
  • peso utensile: 6,5kg.

Dotazione set:

  • utensile manuale per la compressione
  • custodia rigida adatta anche al contenimento di 9 coppie matrici semicircolari

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

561 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

Forza di compressione

130 ... 130 KILONEWTON

Produttore

UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER L