Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICHP60-BL
Cod. Produttore
HP60-BL
Cod. EAN
8014212411051

Informazioni di prodotto

Utensile oleodinamico manuale foralamiera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per forature tonde, quadre e rettangolari, fino a massimo 3 mm di spessore.

Caratteristiche:

  • costruzione leggera, robusta e compatta
  • testa ruotabile e girevole per 360°, in lega di alluminio ad alta resistenza
  • avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocita' e ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
  • rilascio automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura.

Dotazione:

  • utensile oleodinamico manuale foralamiere HP60-BL
  • 1x tirante 9,5x19,0 mm
  • 1xtirante 19,0x125,0 mm
  • 1xbussola distanziale
  • 1xpasta antiusura
  • 1xpunta multidiametro
  • istruzione d'uso, sicurezza e manutenzione
  • robusta valigetta in resina con inserto in schiuma per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)

tipo di azionamento

Manuale-idraulico

forza di stampaggio

60 KILONEWTON

Produttore

UTENSILE OLEODINAMICO FORALAMIERE 6